GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Art.-nr.: 205274 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master Alu
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800105
Holderform lige spændeflade med tilspændingsgevind
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0080 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlængde 39,3 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 8 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning DLC
Skærdiameter 8 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Skærlængde 33 mm
Hovedlængde 33 mm
Skulderlængde 40 mm
ISO-fræsertype L
Afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HA
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 42 grader
Hvirvelgradient 42 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 0,2 mm
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 40,54 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 44 mm
Nyttelængde 33 mm
Samlet længde 80 mm
Funktionslængde 44 mm
Vægt 48,4 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; cirkulær fræsning (rundfræsning); formfræsning (matricefræsning); planfræsning
Farvering gul
Spåntagningsstrategi TPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,2 mm
Skæredybde maks. 33 mm; 8 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205274 8
EAN/GTIN 4062406381264
Producentnummer 205274 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller. Den målrettede findeling af spåner sørger for en tydelig forringelse af mængden af spåner på grund af den særlige skæregeometri.
Problemløser til TPC-bearbejdning. Velegnet til automatiseret fremstilling, fordi ophobning af spåner i maskinen undgås mest muligt.

Bemærk:

Bestil form HB med nr. 205276.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.
aemax er 0,15 × D for TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle