{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | DLC | |
| Stratégie d’usinage | TPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Diamètre des dents Dc | 20 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 82 mm | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Angle d’hélice | 42 degré | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| profondeur de coupe max. L2 | 20 mm; 82 mm | |
| rayon d’angle R | 0,5 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 105 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Alu | |
| Référence fabricant | GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02000105 | |
| Format d’image | Standard | |
| Dimensions de l’attachement | 0200 | |
| Longueur de queue LS | 48,6 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,013 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 19 mm | |
| longueur tête L3 | 82 mm | |
| Longueur d’épaulement | 100 mm | |
| Type de fraise ISO | L | |
| Qualité d’équilibrage | G 2,5 mit HA | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| dynamique | 42 mm | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Angle d’arc de coupe max. | 40,54 degré | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 105 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 13 000 min-1 | |
| Poids | 538,2 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); surfaçage (FPL) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 3 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,5 mm |
| Référence article | 205274 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406381301 | |
| Réf. fabricant | 205274 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |