Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu SlotMachine avec arrosage interne HPC / TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm

Réf.: 205268 6
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
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: WR
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 6 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise WR
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC; TPC
Longueur de coupe Lc 18 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 24 mm
⌀ de détalonnage D1 5,5 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Arrondi d’angle rv 0,2 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,08 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,1 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 205268 6
EAN / GTIN 4067263243458
Réf. fabricant 205268 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
450
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche.
Affûtage spécial pour l’usinage des métaux non ferreux. Nette réduction du volume de copeaux grâce à la fragmentation ciblée des copeaux en raison de la géométrie de coupe spéciale.
Meilleure évacuation des copeaux grâce à l'arrosage interne central. Convient également au perçage grâce à la géométrie brevetée.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout