Fraise carbure monobloc GARANT Master Titan avec brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Réf.: 203122 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série Master Titan
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, TiAlN
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h5
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 38 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,009 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents 6 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
Longueur de coupe 13 mm
Longueur tête 13 mm
Longueur d’épaulement 19 mm
Type de fraise ISO L
Qualité d’équilibrage G2,5/45000
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 6
Nombre de dents effectives, face frontale 6
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 38 degré
Dynamique 38 mm
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Rayon d’angle 0,1 mm
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 32,86 degré
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur de col 22 mm
Longueur utile 13 mm
Longueur totale 57 mm
Longueur fonctionnelle 19 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 21 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage Dressage; fraisage circulaire; fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes); lamage (fraisage en plongée); rainurage
Bague de couleur rose
Stratégie d’usinage TPC
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe max. 13 mm; 6 mm

Identification et classification

Référence article 203122 6
EAN / GTIN 4062406120054
Réf. fabricant 203122 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
120
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises hautes performances spécialement conçue pour l'usinage TPC, utilisation universelle.
Ame renforcée.
Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.

Utilisation:

Spécialement conçue pour le fraisage du titane et des alliages de titane.

Remarque(s):

ae max: = 0,08 × D pour l'usinage TPC.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Titan" Afficher tout