• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Fraise carbure monobloc GARANT Master Titan avec brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Réf.: 203122 20
Remise
299,49 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage TPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
Diamètre des dents Dc 20 mm
Longueur de coupe Lc 41 mm
Longueur totale L 104 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle d’hélice 40 degré
Classe de tolérance e8
Profondeur de coupe max. L2 20 mm; 41 mm
Rayon d’angle R 0,3 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 54 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série Master Titan
Référence fabricant GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02001005
Dimensions de l’attachement 0200
Longueur queue LS 52 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,013 mm
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 19,8 mm
longueur tête L3 41 mm
Longueur d’épaulement 52 mm
Type de fraise ISO L
Qualité d’équilibrage G 2,5 mit HB
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 6
Sens de l’hélice droite
dynamique 38 mm
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 32,86 degré
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Nombre de goujures 6
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 52 mm
Vitesse de rotation max. 13 000 min-1
Poids 401 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB); fraisage par génération (FWA); rainurage (FNU)
Bague de couleur rose
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,3 mm

Identification et classification

Référence article 203122 20
EAN / GTIN 4062406120115
Réf. fabricant 203122 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
120
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises hautes performances spécialement conçue pour l'usinage TPC, utilisation universelle.
Ame renforcée.
Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.

Utilisation:

Spécialement conçue pour le fraisage du titane et des alliages de titane.

Remarque(s):

ae max: = 0,08 × D pour l'usinage TPC.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Titan" Afficher tout