Fraises HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Réf.: 191637 4
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
395 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 4 mm
Longueur de coupe Lc 11 mm
Longueur totale L 55 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 38 degrés
Largeur du chanfrein de bec 0,1 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,012 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 11 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 37,47 mm
Type de queue HB
Air adaptée
Lubrifiant oui
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Dimension supérieure 0 mm
Dimension inférieure -0,03 mm
Type de fraise ISO fraise 2 tailles, fraise
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
propriété de l’angle d’hélice différence
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E-SPM
Vorschub pro Zahn in acier < 1100 N/mm2
Interface interface 1
Dimension supérieure du diamètre nominal 0 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal -0,03 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 844 B
Lettre de forme numéro de norme B
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 191637 4
EAN / GTIN 4045197838193
Réf. fabricant 191637 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
74
Acier < 900 N/mm²
P
64
Acier < 1100 N/mm²
P
42
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Substrat très performant pour l'usinage d'aciers et de matériaux inoxydables.