Vis de serrage M2,5×0,35, pour outil d’ébavurage universel: 1

Réf.: 156780 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour outil d’ébavurage universel Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte Six pans creux
Filetage M2,5×0,35
Longueur totale 6,6 mm
Couple de serrage 0,25 Nm
Type de produit Vis

Identification et classification

Référence article 156780 1
EAN / GTIN 4067263516668
Réf. fabricant 156780 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Outil d’ébavurage universel pour alésages 156770.