Couteau HSS pour outil d’ébavurage universel, Taille: 3

Réf.: 156775 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
652 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit lame
Type d'outils HSS
Pour corps de base 3 - 4,5

Identification et classification

Référence article 156775 3
EAN / GTIN 4067263965053
Réf. fabricant 156775 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
50
Alu (à copeaux courts)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
25
Acier < 1400 N/mm²
P
25
Acier < 55 HRC
H
20
Acier < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
Fonte GG(G)
K
25
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Couteau pour corps de base 156770.