Chariot à ridelle

Réf.: 1513
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1513
EAN / GTIN 4017976015132
Réf. fabricant 1513
Article hors catalogue L90080 1091

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec une ridelle en treillis métallique 50 x 50 x 4 mm, hauteur 500 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 800
Hauteur de zone de chargement (mm): 270
Longueur totale (mm): 1320
Largeur totale (mm): 809
Hauteur totale (mm): 990
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript