Vozík na čelní stěnou z pletiva

Artiklové číslo: 1513
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva modrá
Dekor Kniha
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 800 mm
Hloubka ložné plochy 1 200 mm
Výška ložné plochy 270 mm
Užitná šířka 800 mm
Užitná hloubka 1 200 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 600
Šířka celkem 809 mm
Celková hloubka 1 320 mm
Výška celková 990 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1513
EAN / GTIN 4017976015132
Číslo výrobce 1513
L-číslo L90080 1091
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná RAL 5007, plošina z desek na bázi dřeva, povrchová úprava buk. Čelní stěna z drátěného pletiva 50 x 50 x 4 mm, výška stěny 500 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1200
  • Efektivní šířka (mm): 800
  • Výška ložné plochy (mm): 270
  • celková délka (mm): 1320
  • Celková šířka (mm): 809
  • Celková výška (mm): 990
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40