Fraise à ébavurer à trou 90°, Type: 5

Réf.: 150065 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
302 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Pour ⌀ alésage 2 mm - 5 mm
⌀ tête 10 mm
Longueur totale L 46 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 150065 5
EAN / GTIN 4045197085368
Réf. fabricant 150065 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Géométrie de coupe spéciale pour une coupe légèrement conique. Les copeaux sont évacués par l’alésage oblique dans le sens de la queue.