Tourne-à-gauche, réglable, Type: 5

Réf.: 148410 5
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
245 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tourne-à-gauche
Norme DIN 1814
Matériau zinc moulé
Pour diamètre d’alésoir à main DIN 206 min. 9 mm
Pour diamètre d’alésoir à main DIN 206 max. 26 mm
Pour tarauds main DIN 352 min. M12
Pour tarauds main DIN 352 max. M33
Serrage carré de 7 mm
Serrage carré jusqu’à 20 mm
Longueur 700 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 148410 5
EAN / GTIN 4062406210427
Réf. fabricant 148410 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.
Pour utilisation normale: corps en zinc moulé.