{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Filetage D | M5x0,8-6g | |
| Pas de filetage | 0,8 mm | |
| Diamètre de corps | 20 mm | |
| Longueur totale L | 7 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 6g | |
| Norme | EN 22568 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 5 mm | |
| Procédé d’usinage | filetage extérieur (EGA) | |
| Type de produit | Filières |
| Référence article | 140330 M5 | |
| EAN / GTIN | 4062406233181 | |
| Réf. fabricant | 140330 M5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |