{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da rosca | M5 | |
| Tipo de rosca | M | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | EN 22568 | |
| Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
| Sentido de corte | direita | |
| Passo | 0,8 mm | |
| ⌀ exterior | 20 mm | |
| Altura | 7 mm | |
| Tipo de produto | Caçonete |
| Número do artigo | 140330 M5 | |
| EAN/GTIN | 4062406233181 | |
| Número do fabricante | 140330 M5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |