{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 0,8 mm | |
Külső ⌀ | 20 mm | |
Magasság | 7 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140330 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406233181 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Menetmetsző 6g M5
érdeklődés szerint
Raktáron
1 195 darabszám azonnal szállítható
12,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
641 darabszám azonnal szállítható
21,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 20 | 20 |
Menetfajta | M | M |
Menetméret | M5 | M5 |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Emelkedés | 0,8 | 0,8 |