Filière 6g, M: M6

Réf.: 140330 M6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 355 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 6 mm
Filetage M6-6g
Pas de filetage 1 mm
Classe de tolérance de filetage DIN 13 6g
Diamètre de corps 20 mm
Entrée B
Angle de flanc 60 degré
Nuance de coupe HSS
Longueur totale 7 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme EN 22568
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 140330 M6
EAN / GTIN 4062406233198
Réf. fabricant 140330 M6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue. ≥ M3 avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 1 3/4 filet.