{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 10 mm | |
| Filetage | M10-6g | |
| Pas de filetage | 1,5 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | DIN 13 6g | |
| Diamètre de corps | 30 mm | |
| Entrée | B | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Longueur totale | 11 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | EN 22568 | |
| Procédé d’usinage | filetage extérieur | |
| Type de produit | Filières |
| Référence article | 140330 M10 | |
| EAN / GTIN | 4062406233211 | |
| Réf. fabricant | 140330 M10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |