Taraud machine à refouler en carbure monobloc GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification Carbure monobloc, AI, type C, TiAlN, M: M12

Réf.: 139247 M12
Nouveau produit
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
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne oui
Diamètre nominal filetage métrique D 12 mm
Pas de filetage 1,75 mm
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 11,2 mm
Longueur totale L 110 mm
Diamètre de queue DS 9 mm
Ouverture de clé carrée □ 7 mm
Angle de flanc 60 degré
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Nombre de goujures 5
Lubrifiant oui
Série Master Form
Référence fabricant GARANT Master Form Steel VHM Maschinen Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK Form C, TiAlN
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Type de queue HA
Type de filetage M
Filetage D M12x1,75
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Longueur partie taraudage Lc 36 mm
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 5
Exécution partie coupante avec rainure de lubrification et d’évacuation
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Groupe d’usinage P (acier)
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 2174
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 139247 M12
EAN / GTIN 4069515055390
Réf. fabricant 139247 M12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
50
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
25
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Tarauds à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçus pour une utilisation dans les aciers.
  • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
  • Revêtement multicouche HIPIMS pour une résistance à l’usure élevée.
  • Substrat de carbure monobloc avec teneur accrue en Co pour une bonne ténacité et une sécurité de processus maximale.

Avec arrosage interne axial, avantageux lors de l’usinage de trous borgnes.

Remarque(s):

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Téléchargements et documents

De la même série "Master Form" Afficher tout