{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Arrosage interne | non | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 3 mm | |
| Pas de filetage | 0,5 mm | |
| Valeur indicative du diamètre d’avant-trou | 2,8 mm | |
| Longueur totale L | 56 mm | |
| Diamètre corps DS | 3,5 mm | |
| Ouverture de clé carrée □ | 2,7 mm | |
| Angle de flanc | 60 degrés | |
| Entrée | C | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou débouchant; Trou borgne | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00352105 | |
| Format d’image | queue lisse avec carré | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 3,5 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 38 mm | |
| Huile | adaptée | |
| type de queue | HA | |
| lubrifiant | oui | |
| Série | Master Form | |
| Référence fabricant | GARANT Master Form Steel | |
| Type de filetage | M | |
| Filetage D | M3-6HX | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2X 6HX | |
| Diamètre d’entrée | 2,75 mm | |
| Longueur partie taraudage Lc | 6,52 mm | |
| Longueur d’entrée | 1,5 mm | |
| Ange d’attaque | 8 degrés | |
| Nombre de lèvres | 4 | |
| Sens de l’hélice | caractère neutre, droit | |
| Exécution partie coupante | avec rainure de lubrification et d’évacuation | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 3; 3 | |
| Diamètre d’avant-trou | 2,8 mm | |
| Queue renforcée | oui | |
| Longueur standard L | 56 mm | |
| groupe d’usinage | M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 9 mm | |
| Poids | 6 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 2174 | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur (EGI) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | Tarauds à refouler | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 139247 M3 | |
| EAN / GTIN | 4069515055505 | |
| Réf. fabricant | 139247 M3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |