{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | M6 | |
| Revêtement | vaporisé | |
| Type de filetage | M | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | HSS E | |
| Norme | DIN 371 | |
| Norme de filetage | DIN 13 | |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
| Entrée | E | |
| Angle d'hélice | 40 degré | |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
| Arrosage interne | non | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
| Sens de la coupe | droite | |
| Pas de filetage | 1 mm | |
| Longueur totale L | 80 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Carré corps □ | 4,9 mm | |
| ⌀ perçage | 5 mm | |
| Filetage ⌀ | 6 mm | |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Série | Vap Tap | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Profondeur de filetage | 18 mm | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 135815 M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515002462 | |
| Réf. fabricant | 135815 M6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |