{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde | M | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Gewinde D | M6x1 | |
| Steigung Gewinde | 1 mm | |
| Durchmesser Kernloch | 5 mm | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 6 mm | |
| Länge gesamt L | 80 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 4,9 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2 6H | |
| Anschnittform | E | |
| Verwendung Bohrungsart | Grundloch | |
| Drallwinkel | 40 Grad | |
| Norm | DIN 371 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00600105 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Länge Schaft LS | 45,4 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Vap Tap | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer | |
| Durchmesser Anschnitt | 4,87 mm | |
| Länge Gewindeschneidteil Lc | 11,6 mm | |
| Länge Anschnitt | 1,5 mm | |
| Winkel Anschnitt | 15 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 3 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallsteigung | 22 mm | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3 | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HSS-E | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | HSS-E | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-E | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 82,44 mm | |
| Gewicht | 18 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 135815 M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515002462 | |
| Herstellernummer | 135815 M6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |