Taraud machine GARANT Vap Tap Forme E, vaporisé, M: M16

Réf.: 135815 M16
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série Vap Tap
Référence fabricant GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation HOG; ZYL01200105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0120 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 12 mm
Longueur de queue 51 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 16 mm
Filetage M16X2
Pas de filetage 2 mm
Classe de tolérance de filetage 6H
Diamètre d’entrée 13,74 mm
Ouverture 9 mm
Longueur de pièce taraudée 28,6 mm
Longueur d’entrée 3 mm
Ange d’attaque 15 degré
Longueur des goujures 77 mm
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 40 degré
Dynamique 60 mm
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée E
Exécution partie coupante avec filets alternés
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 4
Diamètre d’avant-trou 14 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée 9 mm
Nuance de coupe HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HSS-E
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Revêtement vaporisation
Interface interface 1
Longueur de col 110 mm
Longueur utile 48 mm
Longueur totale 110 mm
Poids 101 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 371
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 135815 M16
EAN / GTIN 4069515002509
Réf. fabricant 135815 M16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud machine universel GARANT Vap Tap. Utilisable en toute sécurité dans un large éventail de matériaux. Longueur de col et de goujure optimisée pour une meilleure évacuation des copeaux dans les filetages profonds. Nuance de coupe HSS-E performante avec teneur en vanadium accrue pour une meilleure résistance à l’usure. Surface vaporisée pour faciliter l’évacuation du copeau.
Type E (entrée sur 1,5 − 2 filets).