Strojní závitník GARANT Vap Tap Tvar E, vaporizovaný, M: M16

Artiklové číslo: 135815 M16
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
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E
Povlak
Vaporizovaný
Závit D
M16x2-6H
Stoupání závitu
2 mm
Průměr jádrového otvoru
14 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
16 mm
Celková délka L
110 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
9 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Tvar náběhu
E
Použití typu otvoru
slepý otvor
Úhel šroubovice
40 stupně
Norma
DIN 371
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01200105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
51 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Vap Tap
Označení výrobce
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Průměr břitu D
16 mm
Počet chodů závitů
1
Průměr naříznutí
13,74 mm
Délka závitořezné části Lc
28,6 mm
Délka naříznutí
3 mm
Úhel naříznutí
15 stupně
Počet břitů
4
Směr šroubovice
pravý
Stoupání šroubovice
60 mm
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr)
3
Počet upínacích drážek
4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
14 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Normalizovaná délka L
110 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
48 mm
Hmotnost
101 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135815 M16
EAN / GTIN 4069515002509
Číslo výrobce 135815 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze spolehlivě použít v široké škále materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizování povrchu, redukují se navařování za studena.
Tvar E (1,5 – 2chodý náběh).