Rouleur à plateaux

Réf.: 13540/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13540/7016
EAN / GTIN 4017976948812
Réf. fabricant 13540/7016
Article hors catalogue L90080 1365

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en profilé d'acier, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. 2 plateaux en mélaminé surface gris moyen avec rebord de 15 mm, distance entre les plateaux : 400 mm. Hauteur totale : 630 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatibles pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 408
Hauteur plateaux (mm): 194, 623
Charge par plateau (kg): 100
Longueur totale (mm): 677
Largeur totale (mm): 414
Hauteur totale (mm): 638
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires