• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Taraud machine, vaporisé, M: M16

Réf.: 135250 M16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue DS 12 mm
Longueur de queue LS 66 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 16 mm
Filetage M16x2
Pas de filetage 2 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Diamètre d’entrée 13,8 mm
Longueur de pièce taraudée Lc 23,932 mm
Ange d’attaque 15 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 40 degré
Dynamique 39,7 mm
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage traditionnel
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Diamètre d’avant-trou 14 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée □ 9 mm
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Revêtement vaporisation
Interface interface 1
Longueur de col A 66 mm
Longueur utile L1 48 mm
Longueur totale L 110 mm
Poids 200 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 13
Lettre de forme numéro de norme DIN 376
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 135250 M16
EAN / GTIN 4045197076274
Réf. fabricant 135250 M16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.