Taraud machine GARANT Vap Tap, filetage à gauche HSS-E 6H, vaporisé, M-LH: M24

Réf.: 132802 M24
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M-LH Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M-LH
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement vaporisation
Filetage D M24x3
Pas de filetage 3 mm
Diamètre d’avant-trou 21 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 24 mm
Longueur totale L 160 mm
Diamètre de queue DS 18 mm
Ouverture de clé carrée □ 14,5 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Entrée B
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Angle d’hélice 0 degrés
Norme DIN 376
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01800105
Format d’image Standard
Dimensions de l’attachement 0180
Longueur queue LS 73 mm
Lubrifiant oui
Série Vap Tap
Référence fabricant GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Diamètre d’entrée 20,4 mm
Longueur partie taraudage Lc 43,5 mm
Longueur d’entrée 15 mm
Ange d’attaque 8 degrés
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice Gauche
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degrés
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HSS-E
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Interface interface 1
Longueur de col A 160 mm
Longueur utile L1 72 mm
Poids 348 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132802 M24
EAN / GTIN 4069515001991
Réf. fabricant 132802 M24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel GARANT Vap Tap - Filetage à gauche utilisable en toute sécurité dans un large éventail de matériaux. Longueur de col et de goujure optimisée pour une meilleure évacuation des copeaux dans les filetages profonds. Nuance de coupe HSS-E performante avec teneur en vanadium accrue pour une meilleure résistance à l’usure. Surface vaporisée pour faciliter l’évacuation du copeau.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier