Servante d'atelier rebord en tôle acier

Réf.: 12450/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12450/7016
EAN / GTIN 4017976124506
Réf. fabricant 12450/7016
Article hors catalogue L90080 1270

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, portes, rebords et poignée de poussée RAL 7016. 1 caisson placard avec 1 plateau de base fixe, 2 amovibles réglables et 6 tiroirs (H X L X P) : 95 x 280 x 170 mm, verrouillage centralisé. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 20 mm avec rebord en tôle d'acier sur 3 côtés hauteur 80 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3. Livré démonté, montage facile.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 985
Largeur de surface utile (mm): 590
Hauteur de zone de chargement (mm): 915
Longueur totale (mm): 1080
Largeur totale (mm): 590
Hauteur totale (mm): 995
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires