{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui, à 40 bars | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Steel | |
| Référence fabricant | GARANT Master Steel Deep VHM-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 20xD TiAlN | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01400115 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant | |
| Dimensions de barre, métriques | 14 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 14 mm | |
| Longueur de queue | 45 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 14 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,011 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Diamètre des dents, min. | 14 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 14 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | j6 | |
| Longueur des goujures | 315 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 2,687 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Pas d’hélice | 76,18 mm | |
| Angle, 1er étage | 138 degré | |
| Type d’affûtage | A | |
| Type d’outil de perçage | foret éjecteur (foret à plaquettes avec évacuation interne des copeaux) | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Foret pilote nécessaire | oui | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 319 mm | |
| Longueur utile | 294 mm | |
| Longueur totale | 364 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 361,313 mm | |
| Poids | 812 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Bague de couleur | vert | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 123890 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406268367 | |
| Réf. fabricant | 123890 14 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |