• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Uni Hero DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 15mm

Réf.: 123020 15
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme Werksnorm
Revêtement TiAlSiN
Diamètre des dents, min. Dc min. 15 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 203 mm
Longueur des goujures Lc 152 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Angle, 1er étage 140 degré
Angle d’hélice, min. 30 degré
Désignation du produit (type) H
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Lubrifiant oui
Série Uni
Référence fabricant GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Longueur queue LS 50,6 mm
Type de queue HA
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,73 mm
Sens de l’hélice droite
Pas d’hélice 30 mm
Type d’affûtage A
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur de col A 156 mm
Longueur utile L1 130 mm
Longueur fonctionnelle 156 mm
Poids 559 g
Sens de la coupe coupe à droite
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 8×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 129,5 mm

Identification et classification

Référence article 123020 15
EAN / GTIN 4069515013222
Réf. fabricant 123020 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 123021.
Type HE: commander avec les codes art. 123020 et 129100HE.
Articles avec prix entre parenthèses: délai de livraison différent et quantité minimum de commande de 3 pièces.