{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02000105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 20 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 20 mm | |
| Longueur de queue | 50 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 20 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 20 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 20 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | m7 | |
| Longueur des goujures | 101 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 3,64 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Angle, 1er étage | 140 degré | |
| Type d’affûtage | C | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | AlTiN-Si | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 113 mm | |
| Longueur utile | 77 mm | |
| Longueur totale | 153 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 110 min-1 | |
| Poids | 433,3 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6537 L | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 122771 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406148492 | |
| Réf. fabricant | 122771 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |