• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm/pouces): 17

Réf.: 122771 17
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm/pouces) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01800105
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0180 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 18 mm
Longueur de queue 48 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 18 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. 17 mm
Diamètre des dents, max. 17 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO m7
Longueur des goujures 93 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 3,09 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 140 degré
Type d’affûtage C
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement AlTiN-Si
Interface interface 1
Longueur de col 105 mm
Longueur utile 71 mm
Longueur totale 143 mm
Vitesse de rotation max. 110 min-1
Poids 317 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6537 L
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur vert
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 122771 17
EAN / GTIN 4062406148430
Réf. fabricant 122771 17
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outils spécialement conçu pour l'usinage d'alésages sans arrosage interne. Les arêtes principales concaves et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste avec amincissement spécial et 4 méplats garantit un perçage en toute sécurité. Nombreuses possibilités d'utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l'usure et à la chaleur.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122772.
Type HE: commander avec 122773.