• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Uni Hero DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9,2mm

Réf.: 122450 9,2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Série Uni Hero
Référence fabricant GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01000115
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0100 mm
Diamètre de queue 10 mm
Longueur de queue 41,7 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 10 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,011 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. 9,2 mm
Diamètre des dents, max. 9,2 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h7
Diamètre de corps 9,2 mm
Longueur des goujures 47 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,67 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 140 degré
Type d’affûtage A
Désignation du produit (type) H
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement TiAlSiN
Interface interface 1
Longueur de col 51 mm
Longueur utile 36 mm
Longueur totale 89 mm
Longueur fonctionnelle 51 mm
Poids 99 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6537 K
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 122450 9,2
EAN / GTIN 4069515009720
Réf. fabricant 122450 9,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
190
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 122451.
Type HE: commander avec les codes art. 122450 et 12900HE.
Articles avec prix entre parenthèses: délai de livraison différent et quantité minimum de commande de 3 pièces.