Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Uni Hero DIN 6535 HB TiAlSiN

Réf.: 122451
97 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC.
  • Série: Uni
  • Procédé d'usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Position des interfaces: côté machine
  • Diamètre de barre, dimension supérieure: 0 mm
  • Type d'outils: carbure monobloc
  • Revêtement: TiAlSiN
  • Groupe d’usinage: K (fonte), M (acier inoxydable), N (métaux non ferreux), P (acier), S (matériaux difficiles à usiner)
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h7
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: DIN 6537 K
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Angle d’hélice, min.: 30 degré
  • Type d'affûtage: A
  • Exécution (×D): 4×D
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): H
  • Type de queue: HB
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Sommaire: pièce unique
  • Nuances de coupe, désignation du fabricant: VHM
Filtrer