{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | GARANT Uni Hero | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0060 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 6 mm | |
| Longueur de queue | 41,4 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,008 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Directive / Marquage | aucun | |
| Diamètre des dents, min. | 4,2 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 4,2 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Diamètre de corps | 4,2 mm | |
| Longueur des goujures | 24 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,76 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Pas d’hélice | 30 mm | |
| Angle, 1er étage | 140 degré | |
| Type d’affûtage | A | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 27 mm | |
| Longueur utile | 18 mm | |
| Longueur totale | 66 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 27 mm | |
| Poids | 23 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6537 K | |
| Lettre de forme numéro de norme | K | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 122450 4,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515009225 | |
| Réf. fabricant | 122450 4,2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |