Fraise à trépaner carbure brasé haut, ⌀ DC: 16mm

Réf.: 118400 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage
  • Tolérance ⌀: -0,05 / 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 16 mm
Exécution série haute
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage
⌀ queue 6 mm
Tolérance ⌀ -0,05 / 0,1 mm
Longueur L 35 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Outils à trépaner

Identification et classification

Référence article 118400 16
EAN / GTIN 4045197036704
Réf. fabricant 118400 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Graphite, PRFV, PRFC
N
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Trépan et queue en une seule pièce (trempée), pour une excellente stabilité et une concentricité parfaite.
Plaquettes minces en carbure avec angle de coupe positif et grand angle de dépouille pour d’excellentes performances et une pression de coupe faible.
Foret à centrer interchangeable, queue avec 3 plats de serrage.
Largeur de coupe de 2 mm pour toutes les références. Tolérance ⌀: + 0,10 / − 0,05 mm.
Dim. L: réf. ≤ 55 = 35 mm / réf. 60 = 60 mm.

Utilisation:

Pour utilisation sur machines fixes. Idéale pour les plastiques renforcés de fibres (PRFV et PRFC).
Pour matériaux plats jusqu’à 4 mm d’épaisseur maximum et tubes jusqu’à 4 mm d’épaisseur de paroi.