{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
| Izvedba | visoko | |
| Rezni materijal | HM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
| ⌀ drške | 6 mm | |
| ⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 mm | |
| duljina D (L) | 35 mm | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
| Broj artikla | 118400 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197036704 | |
| Broj proizvođača | 118400 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |