Gatzaag HM hoog 16 mm

Artikelnummer: 118400 16
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht
  • ⌀-Tolerantie: -0,05 / 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 16 mm
Uitvoering hoog
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Schacht-⌀ 6 mm
⌀-Tolerantie -0,05 / 0,1 mm
Lengte L 35 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118400 16
EAN/GTIN 4045197036704

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
35
Grafiet, GFK, CFK
N
80
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Boorkroon en schacht uit één stuk (gehard), uiterst robuust en perfecte rondloop.
Smalle HM-snijplaten met een positieve spaanhoek en grote vrijloophoek voor een goed snijvermogen bij een geringe snijdruk.
Centreerboor verwisselbaar, schacht met 3 spanvlakken.
Snedebreedte 2 mm bij alle groottes. ⌀-Tolerantie: + 0,10 / − 0,05 mm.
Maat L: maat ≤ 55 = 35 mm / maat 60 = 60 mm.

Toepassing:

Voor toepassing op stationaire machines. Goed geschikt voor vezelversterkte kunststoffen (GFK en CFK).
Voor plat materiaal tot maximaal 4 mm dikte en pijpen tot 4 mm wanddikte.
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen