{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | fraise à trépaner | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 22 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Tolérance de fabrication min. | 0,1 mm | |
| Tolérance de fabrication max. | -0,05 mm | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 35 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 118400 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197036766 | |
| Réf. fabricant | 118400 22 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |