• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Korunkový vrták TK vysoký, ⌀ DC: 16mm

Artiklové číslo: 118400 16
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
184 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták
Průměr břitu, min. Dc min. 16 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Řezný materiál TK
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Lochschneider HM hoch
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Tolerance výrobce min. -0,05 mm
Tolerance výrobce max. 0,1 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,1 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,05 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Doporučená maximální hloubka otvoru 4 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118400 16
EAN / GTIN 4045197036704
Číslo výrobce 118400 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vrtací korunka a stopka z jednoho kusu (kalená), proto nanejvýš stabilní s bezchybnou obvodovou házivostí.
Úzké TK řezné destičky s pozitivním úhlem čela a velkým úhlem podbroušení zajišťují dobrý řezný výkon při nízkém přítlaku.
Středicí vrták vyměnitelný, stopka se 3 upínacími plochami.
Řezná šířka 2 mm ve všech velikostech. Tolerance : + 0,10 /  0,05 mm.
Rozměr L: vel. ≤ 55 = 35 mm / vel. 60 = 60 mm.

Použití:

Pro použití u stacionárních strojů. Velmi vhodné pro plasty zesílené vlákny (GFK a CFK).
Pro plochý materiál do tloušťky max. 4 mm a pro trubky o síle stěny do 4 mm.