Échelle de toit Marron 7nombre de barreaux

Réf.: 11116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles de toit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11116
EAN / GTIN 4031405111165
Réf. fabricant 011116

Description

Description:

  • Convient à toutes les couvertures de toiture courantes et à toutes les inclinaisons de toiture de 22,5° à 60° selon DIN 4567-4
  • Barres en profilé en aluminium robuste
  • Barreaux triangulaires adaptés à la pente du toit avec forte ondulation pour une position sûre
  • Une grande distance entre la couverture de toit et l'échelon pour protéger contre les dommages à la couverture de toit
  • Cosses de connexion intégrées pour une fixation facile de n'importe quel nombre de pièces conductrices
  • Disponible en aluminium naturel et quatre revêtements (rouge brique, brun rougeâtre, brun RAL 8028, gris anthracite RAL 7016)
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 330 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 330 mm
  • Coloris: Revêtement poudre marron
  • Hauteur de colonne : 90 mm
  • Longueur du conducteur : 1960 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Revêtement aluminium
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 7 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes

Produits adaptés

Accessoires