Crochet de toit pour tuiles plates Revêtement époxy brun

Réf.: 11218
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 11218
EAN / GTIN 4031405112186
Réf. fabricant 011218
Article hors catalogue L90110 1149
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Fourni complet avec clous rainurés
  • Les crochets colorés sont galvanisés à chaud et revêtus de poudre
  • À placer au centre des chevrons
  • Pour les premiers conducteurs, min Deux crochets, pour chaque conducteur supplémentaire min. Un crochet est requis
  • Conforme à la norme Construction Products Ordinance (BauPVO) 305/2011 (eu) et DIN en 517
  • Les crochets de toit de sécurité conformes à la norme DIN en 517 doivent être installés sur les toits avec une inclinaison de 22,5° à 75°. Ils doivent être répartis sur la surface du toit comme suit:
  • Rangée supérieure < 1,0 m en dessous de la crête
  • Rangées intermédiaires, chacune à moins de 5,0 m de la rangée ci-dessus
  • Rangée inférieure < 1,5 m au-dessus de l'avant-toit, mesurée dans la pente du toit
  • La distance horizontale entre les crochets de sécurité d'une rangée ne doit pas dépasser 2,0 M. À utiliser à des hauteurs d'avant-toit supérieures à 3,0 M.

Caractéristique(s):

  • Coloris: Revêtement poudre marron
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Revêtement en acier
  • Installation requise : A monter avec un outil