• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dachleiter Braun 7 Sprossen

Artikel-Nr.: 11116
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Stufenanzahl 7
Material Aluminium beschichtet
Produktart Dachleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11116
EAN / GTIN 4031405111165
Herstellernummer 011116
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60° nach Norm DIN 4567-4
  • Holme aus stabilem Aluminium-Profil
  • Der Dachneigung angepasste Dreieckssprossen mit kräftiger Riffelung für einen sicheren Stand
  • Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse zum Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung
  • Integrierte Verbindungslaschen zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
  • In Alu natur und vier Beschichtungen erhältlich (Ziegelrot, Rotbraun, Braun RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 330 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Außenbreite: 330 mm
  • Farbausführung: Braun pulverbeschichtet
  • Holmhöhe: 90 mm
  • Leiterlänge: 1960 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium beschichtet
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Sprossen
  • Tritt-Ausführung: Sprossen