• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Bouteille de rinçage oculaire pH neutre, Contenance: 200ml

Réf.: 098570 200
Prix par 1 Unité (74,80 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
298 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bouteilles de rinçage oculaire

Identification et classification

Référence article 098570 200
EAN / GTIN 5715205475229
Réf. fabricant 4752
Fabricant/personne responsable Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Description

Exécution:

Bouteille de rinçage oculaire pH neutre, en PE avec solution tampon de phosphate à 4,9 % pour neutraliser les acides et les bases. Avec œillère ergonomique et bouchon de protection. Conforme à DIN EN 15154-4. Durée de conservation de 3,5 ans non ouvert à partir de la date de production.

Utilisation:

Pour utilisation individuelle et pour remplissage des douches oculaires d'urgence 09 8578. La durée de rinçage est d'env. 2 minutes.