Harnais IGNITE ION, Type: M/XXL

Réf.: 098104 M/XXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant M / XXL
Tour de hanches 800 - 1100 mm
Poids 1,2 kg
Type de produit Harnais

Identification et classification

Référence article 098104 M/XXL
EAN / GTIN 4030281222255
Réf. fabricant G-1130-M/XXL
Fabricant/personne responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Description

Exécution:

Nouvelle gamme de harnais Ignite présentant des détails raffinés, tels que rembourrage aux épaules et aux jambes, clips Oktalock de haute qualité pour une sollicitation uniforme des deux côtés. Enroulement du harnais pour un travail sans entraves et indicateur d'abrasion. Poids max. admissible: 140 Kg.
Ignite Ion. Harnais universel clair et simple d'emploi, offrant un excellent ajustement. Deux boucles en tissu orange et anneau dorsal en aluminium. Mise en place facile et réglage aisé du harnais.

Utilisation:

Travaux sur les façades, montage d'échafaudages, construction métallique, plates-formes élévatrices, sécurité antichute permanente.

Norme:

EN 361