Casques de protection Baumeister 80, Couleur: YELLOW

Réf.: 097803 YELLOW
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur YELLOW
Taille 53 cm - 61 cm
Matériau coquille HDPE
Poids 365 g
Résistance au froid Jusqu'à -20 °C
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 097803 YELLOW
EAN / GTIN 4017765037864
Réf. fabricant 9249220526
Fabricant/personne responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Description

Exécution:

Casque de protection classique en polyéthylène haute densité avec grande surface de protection. Idéal pour une utilisation dans des environnements froids jusqu'à −20 °C. Avec aération latérale réglable.
  • Harnais 4 points, réglable en hauteur
  • Encoche double 16 mm
  • Bandeau antitranspiration en cuir écologique
  • Avec protège-nuque et gouttière d'évacuation
  • Sans molette

Utilisation:

Bâtiment, génie civil.

Norme:

DIN EN 397