Corps de demi-masque Série 6000, Taille: M

Réf.: 097235 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
224 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord de filtre Système de baïonnette 3M™
Poids 82 g
Code couleur pour accessoires adaptés Baïonnette 3M™
Référence fabricant 6200M
Type de produit Demi-masques

Identification et classification

Référence article 097235 M
EAN / GTIN 4046719375929
Réf. fabricant 7000146847
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Provedení:

Polomaska řady 6000 s lehkým a přizpůsobivým korpusem pro práce bez únavy.Vyměnitelný systém dvojitého filtru zaručuje snížený odpor při dýchání a dobré rozložení hmotnosti. Všestranné použití zajišťuje rozsáhlý program filtrů, který je k dostání samostatně. Filtry jsou vyměnitelné velmi jednoduše prostřednictvím bajonetového systému. Kromě toho zaujme téměř bezúdržbová maska svou vysokou hospodárností a snadnou manipulací. Tato maska je k dispozici ve dvou velikostech – velikost M a velikost L.

Norma:

EN 140