Boîtes de rangement, Taille: S

Réf.: 096900 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
918 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur anthracite
Longueur, intérieur 249 mm
Profondeur int. 131 mm
Hauteur, intérieur 143 mm
Poids 585 g
Type de produit Etuis à lunettes

Identification et classification

Référence article 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482
Réf. fabricant 096900 S
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîte de rangement en plastique ABS robuste pour un rangement ordonné et sûr des équipements de protection individuelle sur votre poste de travail. La boîte peut être fixée au mur à l’aide d’un matériel de fixation courant ou en toute facilité à nos panneaux perforés en tôle à l’aide de l’adaptateur GARANT easyFix fourni (Tome 3 Equipements d’atelier). Vos EPI, tels que lunettes de protection, masques de protection respiratoire, protections auditives ou des mains, peuvent ainsi toujours être rangés à l’endroit où ils sont nécessaires. Non verrouillable.

Livraison:

Avec quatre signaux d’obligation autocollants pour un marquage individuel, adaptateur Easyfix, chevilles et vis.