• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Bottes de sécurité jaunes DUNLOP PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY, S5, Pointure UE: 40

Réf.: 092918 40
Remise
57,40 €
Prix par 1 paire
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Purofort
Référence fabricant PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Mousse PVC
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques non
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S5
Mécanisme de fermeture a enfiler
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids non
Caractéristique chaussure Protection contre le froid; convient aux semelles intérieures orthopédiques
Protection contre le froid jusqu’à -20 °C
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092918 40
EAN / GTIN 8713197011521
Réf. fabricant C462241 GR. 40
Fabricant/personne responsable Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Description

Exécution:

Les bottes de sécurité légères PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY assurent une adhérence exceptionnelle sur les sols irréguliers. Pour travaux difficiles.
  • Tige en Purofort®, résistante aux produits chimiques.Antistatique.
  • Semelle intercalaire optimale.
  • Semelle extérieure Purofort®.
  • Amortissement au niveau des talons.
  • Isolante jusqu'à -20°.

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA