• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Bota de seguridad amarilla DUNLOP PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY, S5, Número de zapato UE: 40

Número de artículo: 092918 40
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Purofort
Denominación del fabricante PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Poliuretano
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas no
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Nivel de protección S5
Cierre Deslizamiento
Amortiguación del talón
Amortiguación en función del peso no
Características zapato Protección contra el frío; Apropiada para suelas ortopédicas
Protección contra el frío hasta -20 °C
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092918 40
EAN / GTIN 8713197011521
Número del fabricante C462241 GR. 40
Fabricante/responsable Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Descripción

Ejecución:

La bota de seguridad ligera PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY ofrece un agarre excelente en suelos irregulares. Realizada para el trabajo duro.
  • Material superior Purofort®, resistente a los productos químicos.
  • Suela interpuesta de PU Basic.
  • Suela Purofort®, negra.
  • Amortiguación de impactos en la zona del talón.

Aplicación:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA