Amortissement au niveau des talons SCHWARZ

Réf.: 092813 SCHWARZ
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Catégorie de poids jusqu'à 105 kg
Type de produit Amortisseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092813 SCHWARZ
EAN / GTIN 4044348269572
Réf. fabricant FERSENMODUL BLACK

Description

Exécution:

Système d'amortissement au niveau des talons interchangeable adapté au poids et aux contraintes, de manière à répondre aux besoins individuels. Grâce aux excellentes caractéristiques d'amortissement, la pression dans les chaussures est réduite à un niveau naturel, le dos est soulagé de manière ciblée et la fatigue nettement réduite.
Utilisable pour le système SECURA VARIO®.